{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 1,48 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | 0 / 0,004 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 8,3 mm | |
Szár | Hengeres szár, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 10,5 mm | |
Teljes hossz L | 38 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,04 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 121220 1,48 | |
EAN / GTIN | 4045197353177 | |
Gyártó száma | 121220 1,48 |