Csigafúró keményfémbetétes 5,5 mm

Cikkszám: 121150 5,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
261 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HM K20
  • Szabvány: DIN 8037
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Vágóélek száma Z: 2
  • Csúcsszög: 118

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 5,5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HM K20
Szabvány DIN 8037
Tűrés névleges ⌀ h8
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 118 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 23,8 mm
belső hűtés nem
Forgácshorony hossza Lc 32 mm
Teljes hossz L 71 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,07 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 121150 5,5
EAN / GTIN 4045197471338
Gyártó száma 121150 5,5

Alkalmazási táblázat

Alu > 10% Si
N
140
Acél < 500 N/mm²
P
70
Acél < 750 N/mm²
P
70
Acél < 900 N/mm²
P
60
Acél < 1100 N/mm²
P
40
Acél < 1400 N/mm²
P
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Keményfém lapkával ellátva. Csúcsok közötti köszörüléssel. Szár menesztőlapokkal szorítóhüvelyekben történő használatra.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz