Csigafúró keményfémbetétes, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 5mm

Cikkszám: 121150 5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
489 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HM K20
  • Szabvány: DIN 8037
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Vágóélek száma Z: 2
  • Csúcsszög: 118

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HM K20
Szabvány DIN 8037
Tűrés névleges ⌀ h8
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 118 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 20,5 mm
Szár Hengeres szár menesztővel DIN1809 szerint
Belső hűtés nem
Forgácshorony hossza Lc 28 mm
Teljes hossz L 63 mm
Szár ⌀ Ds 5 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,07 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 121150 5
EAN / GTIN 4045197471321
Gyártó száma 121150 5
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu > 10% Si
N
140
Acél < 500 N/mm²
P
70
Acél < 750 N/mm²
P
70
Acél < 900 N/mm²
P
60
Acél < 1100 N/mm²
P
40
Acél < 1400 N/mm²
P
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Keményfém lapkával ellátva. Csúcsok közötti köszörüléssel. Szár menesztőlapokkal szorítóhüvelyekben történő használatra.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz