{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 24 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Szár | Weldon szár | |
Szár ⌀ | 19 mm | |
Fogásmélység | 30 mm | |
Teljes hossz L | 60 mm | |
Termék fajtája | Magfúró |
Cikkszám | 118790 24 | |
EAN / GTIN | 4045197514929 | |
Gyártó száma | 118790 24 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Magfúró HSS Fogásmélység 30 mm, bevonat nélkül, ⌀ DC: 24mm
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
39,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
75,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Névleges ⌀ DC | 24 mm | 24 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Termék fajtája | Magfúró | Magfúró |