{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 15 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Szár | Weldon szár | |
Szár ⌀ | 19 mm | |
Fogásmélység | 30 mm | |
Teljes hossz L | 60 mm | |
Termék fajtája | Magfúró |
Cikkszám | 118790 15 | |
EAN / GTIN | 4045197514837 | |
Gyártó száma | 118790 15 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Magfúró HSS Fogásmélység 30 mm, bevonat nélkül, ⌀ DC: 15mm
érdeklődés szerint
Raktáron
108 darabszám azonnal szállítható
28,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
44,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható
37,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
48,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Névleges ⌀ DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Szerszámanyag | HSS | HM | HSS | HSS |
Termék fajtája | Magfúró | Magfúró | Magfúró | Magfúró |