Alumínium összecsukható asztali kocsi

Cikkszám: 1180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Összecsukható kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1180
EAN / GTIN 4017976711805
Gyártó száma 1180
L-szám L90080 1127

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Alumínium csőkocsi alumínium platformmal. 2 összecsukható fogantyúval és összecsukható asztallappal. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkel ellátott zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Felső platform terhelhetősége 80 kg. Német szabadalom 100 62 425.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 200
Használható padlóhossz (mm): 720
Használható terület szélessége (mm): 450
Polcmagasság (mm): 205, 860
Teljes hossz (mm): 900
Teljes szélesség (mm): 470
Teljes magasság (mm): 900
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint