Lépcsős fúró HSS 180° M5

Cikkszám: 117320 M5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csavarokhoz Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 8377
  • Tűrés névleges ⌀: h9
  • Csúcsszög: 118
  • Spirálszög: 20-30

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

csavarokhoz M5
Bevonat gőzölt
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 8377
Tűrés névleges ⌀ h9
Csúcsszög 118 fok
Spirálszög 20-30 fok
Szár Morse kúp
Süllyesztő lépcső szöge 180 fok
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
⌀ D1 1. lépcső 180° h9 5,5 mm
⌀ D2 2. lépcső 180° h8 10 mm
Lépcső magassága L1 1. lépcső 180° 13 mm
Forgácshorony hossza Lc 87 mm
Teljes hossz L 168 mm
Morse-kúp MK méret 1
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,07 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Lépcsős fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 117320 M5
EAN / GTIN 4045197036346
Gyártó száma 117320 M5

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
45
Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Fúrási és süllyesztési lépcső mindig külön forgácshornyokkal és vezetőszalagokkal. Ezáltal a lépcsős fúró profilja többszöri utánköszörülés után is megmarad.

Felhasználás:

A DIN-ISO 273 szerinti átmenő csavarfuratokhoz és a DIN 74, 2. lap szerinti csavarfej süllyesztésekhez, Form H, J és K, közepes kivitel.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz