{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
csavarokhoz | M20 | |
Bevonat | gőzölt | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 8377 | |
Tűrés névleges ⌀ | h9 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 20-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Süllyesztő lépcső szöge | 180 fok | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
⌀ D1 1. lépcső 180° h9 | 22 mm | |
⌀ D2 2. lépcső 180° h8 | 33 mm | |
Lépcső magassága L1 1. lépcső 180° | 43 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 185 mm | |
Teljes hossz L | 334 mm | |
Morse-kúp MK méret | 4 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Lépcsős fúró |
Cikkszám | 117320 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197036414 | |
Gyártó száma | 117320 M20 |