Fogantyús kocsi ″GREY EDITION

Cikkszám: 1164/7016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Fogantyús kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1164/7016
EAN / GTIN 4017976611648
Gyártó száma 1164/7016
L-szám L90070 193

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Fogantyús kocsi a ″GREY EDITION″ változatban. Acélcsőből hegesztett, porszórtan antracitszürke RAL 7016. Fából készült emelvényekkel. 2 emelvény, a keretben fekvő, származékos fa anyagú deszkával, felület középszürke. A fogantyú felcsavarozható. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok (jelöletlen), mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyak, fékek a lengőkeréken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Terhelhetőség felső platform 100 kg.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 250
Használható felület hossza (mm): 600
Használható terület szélessége (mm): 450
Teljes hossz (mm): 860
Teljes szélesség (mm): 450
Teljes magasság (mm): 875
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Kerékméret (mm): 125 x 32

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz