Fogantyús kocsi

Cikkszám: 1163
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Fogantyús kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1163
EAN / GTIN 4017976011639
Gyártó száma 1163
L-szám L90080 1026

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Hegesztett acélcső, acéllemez platformmal, platform síkba hegesztett 2 mm vastagságú acéllemezzel. Porszórtan fényes kék RAL 5007. Csavarozható fogantyú. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok (jelöletlen), mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyak, fékek a lengőkeréken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága).

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 250
Használható felület hossza (mm): 600
Munkafelület szélessége (mm): 500
Emelvénymagasság (mm): 195
Teljes hossz (mm): 890
Teljes szélesség (mm): 500
Teljes magasság (mm): 860
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz