Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Fogantyús kocsi a ″GREY EDITION″ változatban. Acélcsőből hegesztett, porszórtan antracitszürke RAL 7016. Fából készült emelvénnyel, a keretben fekvő, származék faanyagú deszkából készült emelvény, felülete középszürke. A fogantyú felcsavarozható. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok (jelöletlen), mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyak, fék a lengőkeréken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (peronkocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 250
Használható felület hossza (mm): 600
Munkafelület szélessége (mm): 500
Emelvénymagasság (mm): 195
Teljes hossz (mm): 890
Teljes szélesség (mm): 500
Teljes magasság (mm): 860
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint