{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 340 | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 30-40 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 96,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 109 mm | |
Teljes hossz L | 165 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8,5 mm | |
Előtolás f rövid forgácsú aluban | 0,18 mm/ford. | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116040 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025890 | |
Gyártó száma | 116040 8,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Csigafúró, hosszú HSS W, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 8,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
29,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
24,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
115 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
27,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
22,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
142 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
19,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
16,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
46,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
38,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | sárga | Nincs | kék | Nincs |
Teljes hossz L | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |
Csúcsszög | 130 fok | 130 fok | 130 fok | 130 fok |
Forgácshorony hossza Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm |