{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 340 | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 30-40 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 87,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 97 mm | |
Teljes hossz L | 148 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6,5 mm | |
Előtolás f rövid forgácsú aluban | 0,14 mm/ford. | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116040 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025852 | |
Gyártó száma | 116040 6,5 |