Teleszkópos kombinált létra Combi Line 8+6 fokozattal

Cikkszám: 115476
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Univerzális létra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 115476
    EAN / GTIN 4031405944947
    Gyártó száma 115476
    L-szám L90110 492

    Leírás

    Leírás:

    • Eredeti Telesteps teleszkópos alumínium létra
    • Erős kerek csőoszlopok, kopásálló eloxálva
    • 90 mm mély lépcsőfokok vonalprofilokkal a csúszásveszély minimalizálása érdekében
    • Nagy szilárdságú rung/szarufa csatlakozás
    • Kényelmes magasságállítás az intuitív teleszkópos funkcióval
    • Létraként és szimpla létraként is használható
    • Könnyen szállítható a beépített fogantyúnak köszönhetően (lazán szállítva)
    • Kompaktan összecsukható
    • Szerszámtálca opcionálisan tartozékként rendelhető
    • Maximális terhelés: 150 kg
    • Erre a termékre a törvényes jótállás vonatkozik

    Jellemző:

    • Munkamagasság max.: 3100 mm
    • Külső szélesség: 690 mm
    • Hossz kitolt: 2340 mm
    • Hossz visszahúzva: 690 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Eloxált alumínium
    • Max. Terhelhetőség: 150 kg
    • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
    • Lépések/fokok száma: 5 + 2 szint
    • Lépés/fok mélysége: 90 mm
    • Keresztsín szélessége: 690 mm
    • Lépés végrehajtása: Lépcsős

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz