Csigafúró készlet HSS-E 114580 sz., kazettával 6-10

Cikkszám: 115450 6-10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 338
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118
  • Spirálszög: 35

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fúrótartomány 6 mm - 10 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 338
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Spirálszög 35 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Fúrók száma 41
Fúrók méretemelkedése 0,1 mm
kazettával igen
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 115450 6-10
EAN / GTIN 4045197875556
Gyártó száma 115450 6-10

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
75
Alu (rövid forgácsú)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Acél < 500 N/mm²
P
50
Acél < 750 N/mm²
P
40
Acél < 900 N/mm²
P
35
Acél < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.
Nagy teljesítményű fúró a kitűnő teljesítmény érdekében. Pontos furatok az optimalizált keresztcsúcs kialakításnak és a 4 felületcsiszolásnak köszönhetően. A speciális forgácshorony profil következtében jelentősen csökkennek a forgácsoló erők.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csigafúró készlet HSS-E 114580 sz., kazettával  6-10

Csigafúró készlet HSS-E 114580 sz., kazettával 6-10

érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
810,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
189 darabszám azonnal szállítható
123,93 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
390,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
164 darabszám azonnal szállítható
300,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
220 darabszám azonnal szállítható
227,46 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Fúrók száma 41 41 41 41 41
Bevonat TiAlN bevonat nélkül bevonat nélkül TiN bevonat nélkül
Fúrótartomány 6 ;10 6 ;10 6 ;10 6 ;10 6 ;10
Színes gyűrű zöld Nincs Nincs Nincs nincs
Szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár
Szerszámanyag HSS E HSS HSS HSS HSS
Csúcsszög 118 118 118 118 118

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz