{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fúrótartomány | 6 mm - 10 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Fúrók száma | 41 | |
Fúrók méretemelkedése | 0,1 mm | |
kazettával | nem | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 115300 6-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024855 | |
Gyártó száma | 115300 6-10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E 114400 sz., utántöltő készletként, bevonat nélkül, Típus: 6-10
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
406,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
568,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
462,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fúrók méretemelkedése | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Színes gyűrű | piros | sárga | piros |
kazettával | nem | igen | igen |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS | HSS E |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |