{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fúrótartomány | 6 mm - 10 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Fúrók száma | 41 | |
Fúrók méretemelkedése | 0,1 mm | |
kazettával | nem | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 115140 6-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024435 | |
Gyártó száma | 115140 6-10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS 114150 sz., utántöltő készletként 6-10
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
342,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
69,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
248,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
167,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fúrók száma | 41 | 41 | 41 | 41 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fúrók méretemelkedése | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
kazettával | nem | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS |
Csúcsszög | 118 | 118 | 118 | 118 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |