{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fúrótartomány | 1 mm - 10 mm | |
Sorozat | CleverDrill | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Fúrók száma | 150 | |
Fúrók méretemelkedése | 0,5 mm | |
kazettával | igen | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 115051 1-10C | |
EAN / GTIN | 4062406742324 | |
Gyártó száma | 115051 1-10C |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill HSS csigafúró készlet 114031 sz., kazettában, bevonat nélkül, Típus: 1-10C
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
412,08 €
226,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható
177,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
586,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
kazettával | igen | igen | igen |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Típus | N | N | N |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |