Csigafúró HSS 114000 sz., utántöltő készletként, bevonat nélkül, Típus: 1-13KB

Cikkszám: 115020 1-13KB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
700 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118
  • Szár: Hengeres szár

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fúrótartomány 1 mm - 13 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Fúrók száma 29
Magfurat ⌀ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Fúrók méretemelkedése 0,5 mm
kazettával nem
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 115020 1-13KB
EAN / GTIN 4045197657558
Gyártó száma 115020 1-13KB

Leírás

Kivitel:

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.
Kiegészítve köztes méretekkel ⌀ 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 menet-magfuratokhoz.