{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fúrótartomány | 6 mm - 10 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Fúrók száma | 41 | |
Fúrók méretemelkedése | 0,1 mm | |
kazettával | igen | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 115000 6-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024022 | |
Gyártó száma | 115000 6-10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Csigafúró készlet HSS 114000 sz., kazettával 6-10
érdeklődés szerint
Raktáron
188 darabszám azonnal szállítható
123,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
390,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
163 darabszám azonnal szállítható
300,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
810,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
215 darabszám azonnal szállítható
227,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fúrók száma | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiN | TiAlN | bevonat nélkül |
Fúrótartomány | 6 ;10 | 6 ;10 | 6 ;10 | 6 ;10 | 6 ;10 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | zöld | nincs |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Csúcsszög | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |