Csigafúró HSS-E-PM HPC 1 mm

Cikkszám: 114610 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,08 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    10,90 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
155 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 338
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130
  • Spirálszög: 38

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges ⌀ DC 1 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag HSS E PM
    Szabvány DIN 338
    Tűrés névleges ⌀ h8
    Csúcsszög 130 fok
    Spirálszög 38 fok
    Szár Hengeres szár
    Vágóélek száma Z 2
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia HPC
    Ajánlott Maximális furatmélység L2 10,5 mm
    Forgácshorony hossza Lc 12 mm
    Teljes hossz L 34 mm
    Szár ⌀ Ds 1 mm
    Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,03 mm/ford.
    Színes gyűrű zöld
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 114610 1
    EAN / GTIN 4045197854100
    Gyártó száma 114610 1

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    80
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    70
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Acél < 750 N/mm²
    P
    50
    Acél < 900 N/mm²
    P
    40
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    25
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    14
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    50
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy teljesítményű HPC csigafúró erősebben ötvözött és nagyobb szilárdságú anyagokhoz. Különösen stabil a megerősített mag és a parabolikus forgácshorony profil következtében. Csúcskialakítás homlokszög korrekcióval. Precíz körfutás a pontos furatok érdekében.
    Csúcskialakítás S alak.

    Ajánlás:

    Maximális fúrásmélység:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz