Csigafúró HSS W 6,2 mm

Cikkszám: 114200 6,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    7,56 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    6,30 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
163 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges ⌀ DC 6,2 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag HSS
    Szabvány DIN 338
    Típus W
    Tűrés névleges ⌀ h8
    Csúcsszög 130 fok
    Spirálszög 35-40 fok
    Szár Hengeres szár
    Vágóélek száma Z 2
    belső hűtés nem
    Ajánlott Maximális furatmélység L2 53,7 mm
    Forgácshorony hossza Lc 63 mm
    Teljes hossz L 101 mm
    Szár ⌀ Ds 6,2 mm
    Előtolás f hosszú forgácsú aluban, műanyagban 0,14 mm/ford.
    Színes gyűrű sárga
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 114200 6,2
    EAN / GTIN 4045197015709
    Gyártó száma 114200 6,2

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    70
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    45
    Alu > 10% Si
    N
    40
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Normál lélekvastagság keresztél növekedés nélkül. Precíz csúcsköszörülés.
    Köszörült, tágas forgácshornyok szűk spirállal.
    Fényesre köszörült felület.
    Form A csúcskialakítással 2,0 mm mérettől.

    Ajánlás:

    Maximális fúrásmélység:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz