{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 1,4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 15,9 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 18 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Szár ⌀ Ds | 1,4 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114030 1,4 | |
Gyártó száma | 114030 1,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N 1,4
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
0,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
191 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
3,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | sárga |
belső hűtés | nem | nem |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Csúcsszög | 130 | 130 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |