{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 62,4 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 75 mm | |
Teljes hossz L | 117 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8,4 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114020 8,4 | |
EAN / GTIN | 4045197010278 | |
Gyártó száma | 114020 8,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró HSS precíziósan hengerelt N 8,4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
185 darabszám azonnal szállítható
3,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
334 darabszám azonnal szállítható
1,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
330 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
9,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Típus | N | N | N |
Forgácshorony hossza Lc | 75 | 75 | 75 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |