{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 10,8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 77,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 94 mm | |
Teljes hossz L | 142 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10,8 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114020 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197010469 | |
Gyártó száma | 114020 10,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS precíziósan hengerelt N 10,8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
174 darabszám azonnal szállítható
4,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
172 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
3,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
227 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
24,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
20,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 142 | 142 | 142 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |
Forgácshorony hossza Lc | 94 | 94 | 94 |
Szár ⌀ Ds | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |