{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 15,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | 3 befogófelületű szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 96,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 120 mm | |
Teljes hossz L | 178 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9,5 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114001 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197750167 | |
Gyártó száma | 114001 15,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Csigafúró 3 befogófelülettel, HSS-E 15,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
31,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
53,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
44,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
74,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
61,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
20,71 €
4,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
35,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 178 | 115 | 115 | 115 | 111 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS | HSS E |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Típus | N | N | N | N | N |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 96,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 32,8 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |