Csigafúró HSS hengerelt N 7,2 mm

Cikkszám: 114000 7,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,75 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    1,46 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
370 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118
  • Szár: Hengeres szár

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges ⌀ DC 7,2 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag HSS
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ h8
    Csúcsszög 118 fok
    Szár Hengeres szár
    Vágóélek száma Z 2
    belső hűtés nem
    Ajánlott Maximális furatmélység L2 58,2 mm
    Forgácshorony hossza Lc 69 mm
    Teljes hossz L 109 mm
    Szár ⌀ Ds 7,2 mm
    Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,07 mm/ford.
    Színes gyűrű Nincs
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 114000 7,2
    EAN / GTIN 4045197009128
    Gyártó száma 114000 7,2

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    45
    Acél < 500 N/mm²
    P
    40
    Acél < 750 N/mm²
    P
    30
    Acél < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Hengerelt, normál spirálszög, lélekvastagság és keresztél növekedés.
    Gyártási méretek DIN 338 szerint.
    Folyamatos szemcseszerkezetű, ezáltal rugalmasabb és alkalmas nehéz fúrási munkákhoz (pl. kézi fúrógéppel). Kedvező árú kivitel.

    Ajánlás:

    Maximális fúrásmélység:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz