{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fúrótartomány | 1 mm - 10,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Fúrók száma | 24 | |
Magfurat ⌀ | 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm | |
Fúrók méretemelkedése | 0,5 mm | |
kazettával | nem | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113730 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4062406264543 | |
Gyártó száma | 113730 1-10,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rövid csigafúró készlet HSS-E 113150 sz., N típus, utántöltő készletként kazetta nélkül 1-10,5
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
146,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
47,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
24,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fúrók száma | 24 | 24 | 24 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Fúrók méretemelkedése | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem |
kazettával | nem | igen | nem |