{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 14,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 20 mm | |
Teljes hossz L | 52 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,02 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113280 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197007469 | |
Gyártó száma | 113280 3,5 |