{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 10,3 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 27,6 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 43 mm | |
Teljes hossz L | 89 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10,3 mm | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,09 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113280 10,3 | |
EAN / GTIN | 4062406232283 | |
Gyártó száma | 113280 10,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rövid fúró HSS-E-PM HPC 10,3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
99,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
82,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
292 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
20,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
16,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
40,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
33,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | zöld | Nincs | piros | kék |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Szerszámanyag | HSS E PM | HSS | HSS E | HSS E |
Csúcsszög | 130 | 130 | 130 | 130 |
Forgácshorony hossza Lc | 43 | 87 | 87 | 43 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 27,6 | 71,6 | 71,6 | 27,6 |