Háztartási létra kétoldalas hozzáférés 2x7 lépcsőfok

Cikkszám: 11167
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Lépcső kivitele Stufe
    Járhatóság beidseitig
    Termék fajtája Állólétra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 11167
    EAN / GTIN 4031405111677
    Gyártó száma 011167

    Leírás

    Leírás:

    • Háztartási létra alumíniumból
    • 80 mm mély, bordázott lépcsőfokok
    • Megszegecselt lépcsőfok / lépcsőfok csatlakozás
    • Csúszásbiztos létracipő
    • Két nagy szilárdságú perlon övvel nyújtott biztonság
    • Elismert és professzionális használatra alkalmas
    • Maximális terhelés: 150 kg
    • A törvényes garancia ezekre a termékekre vonatkozik

    Jellemző:

    • Munkavégzési magasság: 3510 mm
    • Magasság: 1500 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Alumínium
    • Max. Terhelhetőség: 150 kg
    • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
    • Platform magassága: 1510 mm
    • Csúszásgátló: Alumínium folyású
    • Lépések/fokok száma: 2x7 lépés
    • Lépés/fok mélysége: 80 mm
    • Lépés végrehajtása: Lépcsős
    • Munkahelyként engedélyezett (TRBS 2121 2. Rész): Igen

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz