{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Típus | A | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Süllyesztési szög | 60 fok | |
Vágásirány | jobbos | |
Szár | Hengeres szár, h7-tel | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Névleges ⌀ DC | 6,3 mm | |
Munkadarab ⌀ | 100 – 150 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szártűrés | h7 | |
s − 0,1 | 14 mm | |
Teljes hossz L | 71 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Központfúró |
Cikkszám | 111205 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197853479 | |
Gyártó száma | 111205 6,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Központfúró HSS-E A, felülettel 6,3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
52,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
560 darabszám azonnal szállítható
23,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
164 darabszám azonnal szállítható
19,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
35,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
258 darabszám azonnal szállítható
35,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Munkadarab ⌀ | 100 – 150 | 100 − 150 | 100 − 150 | 100 – 150 | 100 – 150 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Szártűrés | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |