{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Típus | A | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Süllyesztési szög | 60 fok | |
Vágásirány | jobbos | |
Szár | Hengeres szár, h7-tel | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Névleges ⌀ DC | 4 mm | |
Munkadarab ⌀ | 40 – 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Szártűrés | h7 | |
s − 0,1 | 8,4 mm | |
Teljes hossz L | 55 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Központfúró |
Cikkszám | 111205 4 | |
EAN / GTIN | 4045197853455 | |
Gyártó száma | 111205 4 |