Szerszámos kocsi teljes készlet

Cikkszám: 11050
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Szállítókocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 11050
EAN / GTIN 4017976010502
Gyártó száma 11050
L-szám L90080 891

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Nehézgép-kocsi nagy terhek, például kazánok szállítására sík terepen és különösen lépcsőkön. Nagyon masszív hegesztett acélcsőszerkezet, kék RAL 5007 porszórt bevonattal. Széles gumiprofilokkal ellátott felszerelés, a vödör csúszásgátló bevonattal. Teljesen felszerelt: Nagyméretű, 300x100 mm-es pneumatikus kerekek, keréks csapágyazású kerékagy. Lépcsőcsillagokkal, mindegyik 3 kékesszürke tömör gumikerékkel 160 x 40 m. A pneumatikus kerekek és a lépcsőcsillagok felváltva használhatók egy tengelyen. 160 x 40 mm-es tömör gumiból készült, ″nyomdamentes″ támasztókerékkel. Ez megkönnyíti a kocsi vezetését, amikor leengedve van. A támasztókerekek rögzítőszerkezete. Ez lehetővé teszi, hogy a támasztókerekek fékként használhatók legyenek a lépcsőn való leereszkedéskor. A kormány állítható magasságú és 180°-kal elforgatható. Ez lehetővé teszi a fogantyú pozíciójának optimális beállítását bármely szállítási helyzethez. Hordozóvassal és feszítő hevederrel a rakomány rögzítéséhez.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 400
Merítőkanál szélessége (mm): 550
Merülési mélység (mm): 190
Teljes szélesség (mm): 700
Teljes magasság (mm): 1300
Gumiabroncsok: levegő
Kerékméret (mm): 300 x 100