Szerszámkocsi tartó rúdja

Cikkszám: 11055
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Kereszttartó / merevítő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 11055
    EAN / GTIN 4017976010557
    Gyártó száma 11055
    L-szám L90080 1160

    Leírás

    Kivitel:

    Tartozékok

    Leírás:

    2 fogantyúcsőből áll, felfüggesztő kampókkal és keresztmerevítőkkel összehegesztve, kék RAL 5007 porszórt bevonattal.

    Jellemző:

    Teljes szélesség (mm): 600
    Teljes magasság (mm): 890
    Teljes teherbírás (kg): 400
    Szín: ragyogó kék

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz