MARTOR kés SECUNORM SMARTCUT 110100 , 1 db egy kartonban

Cikkszám: 110100.02
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 110100.02
EAN / GTIN 4002632920486
Gyártó száma 110100.02
L-szám L60170 846

Leírás

Leírás:

Ilyen okos lehet egy vágószerszám. Rozsdamentes pengével.
Amikor a kezében tartja a biztonsági kés-t, azonnal tudja, hogy miért van a hangsúly a SMART-on. Például a Smart könnyű és kompakt. Vagy hogy alkalmas szinte minden vágási anyaghoz. AZ INTELLIGENS az is, hogy még egy ilyen kis formátum is automatikus penge visszahúzás-vel van felszerelve. És a smart nem utolsósorban a nagy népszerűsége, mint vonzó reklámkés.
  • Alapanyag:
    Műanyag
  • Eldobható, két előny
    a SECUNORM SMARTCUT egy eldobható kés. Ez azt jelenti, hogy a penge cseréjekor nem áll fenn sérülés veszélye. Ezenkívül a penge nem veszhet el a termelési folyamat-ban.
  • Kétoldalas csúszka
    jobbra? Balra? Ez a kérdés nem merül fel. Mert a SECUNORM SMARTCUT-ot egy mindkét oldalról elérhető csúszkával láttuk el. Válassz magadnak!
  • A
    mindössze 17 g súlyú SECUNORM SMARTCUT valódi könnyű. Ez segít abban is, hogy gyorsan és hatékonyan vágjon. A kéz és a kar fáradása nélkül.
  • A termék tökéletes kezelése
    nem csak jól néz ki. A kicsi, lekerekített nyél valóban nagyon jól illeszkedik a kézbe. Több, mint: A hüvelykujj csúszásának megakadályozása érdekében a csúszka hornyokkal van felszerelve.
  • Ne veszítse el
    , így KOMPAKT a SECUNORM SMARTCUT – nem kell a rögzítéshez és szállításhoz szükséges szemhéj nélkül tennie.
  • Fő vágási anyagok:
    Csomagolás, nyújtás, zsugorfólia
    ragasztószalag
    karton: Akár 2 rétegű
    film és papírhálók
  • Vágási alkalmazás:
    Nyissa ki a ragasztószalag
    vágott tekercset vagy a sztreccs fóliát,
    vágja fel / fedje le a kartont oldalra

Jellemző:

  • Markolat: 2 oldalsó csúszkák
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Magas szintű biztonság (SECUNORM)
  • Biztonsági technológia II: Automatikus penge visszahúzás
  • Szállítózár: Nem
  • Trigger: Hüvelykujj
  • Ergonómia: Különösen ergonomikus
  • Vágási mélység (összegezve): 11, 6 mm
  • Fő vágóanyagok: Kartondoboz: Legfeljebb 2 rétegű, karton: 1 rétegű, fóliázott, rugalmas, zsugorfólia, ragasztószalag, Film- és papírháló, fonal, zsinór
  • Vágási alkalmazás: Nyissa ki a ragasztószalag-t, vágja le a fóliát vagy nyújtsa ki a fóliát, vágja ki / fedje le a karton oldalait
  • Kopási tulajdonságok: Egyszerű kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Igen
  • Szalag karcolás: Nem
  • Alapanyag: Műanyag
  • Softgrip: Nem
  • Fémdetektálható: Nem
  • A penge kilépési hossza (max.): 13, 7 mm
  • Penge vastagsága (eldobható kés): 0, 63
  • Penge vastagsága (eldobható kés) (egység): Mm
  • Csere pengék a nyél-ban: Nem
  • Penge csere szerszám nélkül: Nem
  • Blade Change zárható: Nem
  • Promóciós lehetőségként: Igen
  • GS karakter (szöveg): TÜV-/VPA-tesztelt

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok