MARTOR kés SECUNORM SMARTCUT 110000 , 1 db egy kartonban

Cikkszám: 110000.02
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
    Termék fajtája Biztonsági kés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 110000.02
    EAN / GTIN 4002632916571
    Gyártó száma 110000.02
    L-szám L60170 442

    Leírás

    Leírás:

    Ilyen okos lehet egy vágószerszám.
    Amikor a kezében tartja a biztonsági kés-t, azonnal tudja, hogy miért van a hangsúly a SMART-on. Például a Smart könnyű és kompakt. Vagy hogy alkalmas szinte minden vágási anyaghoz. AZ INTELLIGENS az is, hogy még egy ilyen kis formátum is automatikus penge visszahúzás-vel van felszerelve. És a smart nem utolsósorban a nagy népszerűsége, mint vonzó reklámkés.
    • Alapanyag:
      Műanyag
    • Eldobható, két előny
      a SECUNORM SMARTCUT egy eldobható kés. Ez azt jelenti, hogy a penge cseréjekor nem áll fenn sérülés veszélye. Ezenkívül a penge nem veszhet el a termelési folyamat-ban.
    • Kétoldalas csúszka
      jobbra? Balra? Ez a kérdés nem merül fel. Mert a SECUNORM SMARTCUT-ot egy mindkét oldalról elérhető csúszkával láttuk el. Válassz magadnak!
    • A
      mindössze 17 g súlyú SECUNORM SMARTCUT valódi könnyű. Ez segít abban is, hogy gyorsan és hatékonyan vágjon. A kéz és a kar fáradása nélkül.
    • A termék tökéletes kezelése
      nem csak jól néz ki. A kicsi, lekerekített nyél valóban nagyon jól illeszkedik a kézbe. Több, mint: A hüvelykujj csúszásának megakadályozása érdekében a csúszka hornyokkal van felszerelve.
    • Ne veszítse el
      , így KOMPAKT a SECUNORM SMARTCUT – nem kell a rögzítéshez és szállításhoz szükséges szemhéj nélkül tennie.
    • Fő vágási anyagok:
      Csomagolás, nyújtás, zsugorfólia
      ragasztószalag
      karton: Akár 2 rétegű
      film és papírhálók
    • Vágási alkalmazás:
      Nyissa ki a ragasztószalag
      vágott tekercset vagy a sztreccs fóliát,
      vágja fel / fedje le a kartont oldalra

    Jellemző:

    • Markolat: 2 oldalsó csúszkák
    • Kezelés: Jobb- és balkezes
    • Biztonsági technológia I: Magas szintű biztonság (SECUNORM)
    • Biztonsági technológia II: Automatikus penge visszahúzás
    • Szállítózár: Nem
    • Trigger: Hüvelykujj
    • Ergonómia: Különösen ergonomikus
    • Vágási mélység (összegezve): 11, 6 mm
    • Fő vágóanyagok: Kartondoboz: Legfeljebb 2 rétegű, karton: 1 rétegű, fóliázott, rugalmas, zsugorfólia, ragasztószalag, Film- és papírháló, fonal, zsinór
    • Vágási alkalmazás: Nyissa ki a ragasztószalag-t, vágja le a fóliát vagy nyújtsa ki a fóliát, vágja ki / fedje le a karton oldalait
    • Kopási tulajdonságok: Egyszerű kopásvédelem
    • Tartó/szemhéj: Igen
    • Szalag karcolás: Nem
    • Alapanyag: Műanyag
    • Softgrip: Nem
    • Fémdetektálható: Nem
    • A penge kilépési hossza (max.): 13, 7 mm
    • Penge vastagsága (eldobható kés): 0, 63
    • Penge vastagsága (eldobható kés) (egység): Mm
    • Csere pengék a nyél-ban: Nem
    • Penge csere szerszám nélkül: Nem
    • Blade Change zárható: Nem
    • Promóciós lehetőségként: Igen
    • GS karakter (szöveg): TÜV-/VPA-tesztelt

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz