Dugókulcs készlet

Cikkszám: 1000Z
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1000Z
EAN / GTIN 4000896001477
Gyártó száma 1000Z
L-szám L60140 118

Leírás

Leírás:

  • Kettős hatszögleKarosszéria szintező csőkulcs betétekkel
  • Fém doboz (HAZET kék)
  • 2 komponensű puha habszivacs betét
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 20 mm (3/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50
  • Méretek / hosszúság: 578 mm x 235 mm x 88 mm
  • Nettó tömeg (kg): 12,7 kg.
  • Kézi működtetéshez
  • Eszközök száma: 15

Tartalom:

  • 1000Z-22
  • 1000Z-24
  • 1000Z-27
  • 1000Z-30
  • 1000Z-32
  • 1000Z-36
  • 1000Z-38
  • 1000Z-41
  • 1000Z-46
  • 1000Z-50
  • 1014
  • 1015-1
  • 1016
  • 1017-8
  • 1018

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz