Szerszámosláda ∙ üres

Cikkszám: 1000KL
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
Termék fajtája Alumínium láda

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1000KL
EAN / GTIN 4000896001200
Gyártó száma 1000KL
L-szám L60140 2817

Leírás

Leírás:

Szerszámosláda, üres fém
578 x 235 x 88
a HAZET 888AZN ∙ 888N ∙ 888ZN ∙ 1000 ∙ 1000AZ ∙ 1000Z ∙ 1002 ∙ 1002Z ∙ 1530A/38 ∙ 1530M/49 ∙ 1900/6 ∙ 5292-1CT/20 ∙ 6292-1CT/28 ∙ 6292-1CT/20-/-/
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 3,6 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz