Mentési jelzés Gyülekezőhely menekülési út PVC 400mm 14600

Cikkszám: 099316 14600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag PVC fólia
Rögzítés módja öntapadó
Világító tulajdonság Hosszú utóvilágítás
Szállítás módja Darab
Tartalom 1
Hossz 600 mm
Magasság 600 mm
Termék fajtája Mentési jelzés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 099316 14600
EAN / GTIN 4061466054828
Gyártó száma FN180.00.228

Leírás

Szabvány:

ASR A1.3; ISO 7010

Figyelem:

Ezek a táblák vékonyabb fóliás kivitelben is kaphatóak (öntapadó, vastagság 0,1 mm). A menekülési jelzések megfelelnek az ASR A1.3 és ASR A2.3 műszaki előírások régi szabványának (2022 márciusig). Az új szabvány szerinti jelzéseket az E-Shopban talál.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz