Mentési jelzés Gyülekezőhely menekülési út PVC 400mm, Típus: 01600

Cikkszám: 099316 01600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag Alumínium
Szállítás módja Darab
Tartalom 1
Hossz 600 mm
Magasság 600 mm
Termék fajtája Mentési jelzés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 099316 01600
EAN / GTIN 4061466019506
Gyártó száma A110.00.228

Leírás

Szabvány:

ASR A1.3; ISO 7010

Figyelem:

Ezek a táblák vékonyabb fóliás kivitelben is kaphatóak (öntapadó, vastagság 0,1 mm). A menekülési jelzések megfelelnek az ASR A1.3 és ASR A2.3 műszaki előírások régi szabványának (2022 márciusig).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz