Mentési jelzés Vészkijárat egyenes az ajtón át vagy fel 14400

Cikkszám: 099301 14400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag PVC fólia
Rögzítés módja öntapadó
Világító tulajdonság Hosszú utóvilágítás
Fénysűrűség 10 perc után 0,055
Fénysűrűség 60 perc után 0,008
Szállítás módja Darab
Tartalom 1
Hossz 400 mm
Magasság 200 mm
Termék fajtája Mentési jelzés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 099301 14400
EAN / GTIN 4061466055283
Gyártó száma FN180.00.328

Leírás

Szabvány:

ASR A1.3; ISO 7010

Figyelem:

Ezek a táblák vékonyabb fóliás kivitelben is kaphatóak (öntapadó, vastagság 0,1 mm). A menekülési jelzések megfelelnek az ASR A1.3 és ASR A2.3 műszaki előírások régi szabványának (2022 márciusig).