Mentési jelzés Vészkijárat egyenes az ajtón át vagy fel 11400

Cikkszám: 099301 11400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag Alumínium
Világító tulajdonság Hosszú utóvilágítás
Szállítás módja Darab
Tartalom 1
Hossz 400 mm
Magasság 200 mm
Termék fajtája Mentési jelzés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 099301 11400
EAN / GTIN 4061466026412
Gyártó száma AN100.00.328

Leírás

Szabvány:

ASR A1.3; ISO 7010

Figyelem:

Ezek a táblák vékonyabb fóliás kivitelben is kaphatóak (öntapadó, vastagság 0,1 mm). A menekülési jelzések megfelelnek az ASR A1.3 és ASR A2.3 műszaki előírások régi szabványának (2022 márciusig).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz