Van alternatíva erre a termékre

Soft Foam sebkötöző adagoló 51011024

Cikkszám: 098602 51011024
Kedvezmény
32,70 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 121 mm
Magasság 281 mm
Mélység 170 mm
Termék fajtája Kötszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098602 51011024
EAN / GTIN 7310610028039
Gyártó száma 51011024

Leírás

Kivitel:

A Soft Foam adagoló a Soft Foam sebkötöző könnyebb vételezéséhez használható. Gyorsan kéznél van, integrált vágóeszközzel. Optimálisan az elsősegély felszerelés mellett.
Méretek: 121×281×170 mm (Sz×Ma×Mé).

Tartalma:

Soft Foam sebkötöző adagoló 098589 51011010 sz. kék Soft Foam sebkötözővel.