Van alternatíva erre a termékre

Soft Foam sebkötöző 51011020

Cikkszám: 098603 51011020
Kedvezmény
10,80 €
(2,08 € / 1 Metre)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Sebtapasz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098603 51011020
EAN / GTIN 7310610027995
Gyártó száma 51011020

Leírás

Kivitel:

Rugalmas Soft Foam sebkötöző kisebb sebek vagy vágási sérülések kötözéséhez. Jó mozgásszabadság és tökéletes illeszkedés nedvesség esetén is. Az anyag öntapadó és ezáltal nem tapad a bőrre és a hajra. Latexmentes. Bőrbarát.
6 cm × 4,5 m
A 098602 sz. adagolóhoz megfelelő.

Tartalma:

1 tekercs.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz