Fülvédő Peltor™ X sorozatú sisakos kivitel X2

Cikkszám: 097756 X2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Peltor™ X sorozat
Gyártó jelölése X2
SNR érték (szigetelő érték) 30 dB(A)
Termék fajtája Fülvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097756 X2
EAN / GTIN 4046719708086
Gyártó száma 7000103990

Leírás

Kivitel:

A 3M™ Peltor™ X sorozatú fülvédői biztonságosan védenek a zajtól és ergonomikus kialakításúak, esztétikusak és modern formatervezésűek. A karcsú felépítés ellenére a fülvédők maximális szigetelést biztosítanak. A könnyű, dupla héjú tok nagyon magas viselési kényelmet biztosít és különösen hosszú élettartamú.
Az X sorozat sisakos kivitele ugyanazokkal a tok tulajdonságokkal rendelkezik, mint a fejpántos kivitel. Néhány mozdulattal felszerelhető a 30 mm Euro-Slot rögzítőkkel rendelkező sisakokra. Ugyanazt a színjelölést alkalmazza, mint a fejpántos X sorozat.
SNR = 30 dB (H = 33 dB, M = 28 dB, L = 19 dB).

Figyelem:

Hozzávaló sisakok a 097815 sz. (3M), 097802 sz. (Schuberth) alatt találhatóak.
Tisztasági készletek a 097764 sz. alatt.