Fülvédő Peltor™ X sorozatú sisakos kivitel, Típus: X1

Cikkszám: 097756 X1
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Peltor™ X sorozat
Gyártó jelölése X1
SNR érték (szigetelő érték) 26 dB(A)
Termék fajtája Fülvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097756 X1
EAN / GTIN 4046719708031
Gyártó száma 7000103988
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

A 3M™ Peltor™ X sorozatú fülvédői biztonságosan védenek a zajtól és ergonomikus kialakításúak, esztétikusak és modern formatervezésűek. A karcsú felépítés ellenére a fülvédők maximális szigetelést biztosítanak. A könnyű, dupla héjú tok nagyon magas viselési kényelmet biztosít és különösen hosszú élettartamú.
Az X sorozat sisakos kivitele ugyanazokkal a tok tulajdonságokkal rendelkezik, mint a fejpántos kivitel. Néhány mozdulattal felszerelhető a 30 mm Euro-Slot rögzítőkkel rendelkező sisakokra. Ugyanazt a színjelölést alkalmazza, mint a fejpántos X sorozat.
SNR = 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

Figyelem:

Hozzávaló sisakok a 097815 sz. (3M), 097802 sz. (Schuberth) alatt találhatóak.
Tisztasági készletek a 097764 sz. alatt.