Fülvédő Peltor™ X sorozat X5

Cikkszám: 097755 X5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
251 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Peltor™ X sorozat
Gyártó jelölése X5
SNR érték (szigetelő érték) 37 dB(A)
Termék fajtája Fülvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097755 X5
EAN / GTIN 4046719708123
Gyártó száma 7000103995

Leírás

Kivitel:

A 3M™ Peltor™ X sorozatú fülvédője biztonságosan véd a zajtól és ezen felül ergonómia, esztétikus megjelenés, modern design és hosszú élettartam jellemzi. A karcsú felépítés ellenére a fülvédő maximális szigetelést biztosít. A könnyű, dupla héjú tokok nagyon kényelmes viseletet biztosítanak.
Egyedülálló szigetelés a közbenső gyűrű, a tok formatervezése és a nagyon fejlett habszivacs tömítőgyűrűk optimális kombinációjának köszönhetően. SNR = 37 dB (H = 37 dB, M = 35 dB, L = 27 dB).

Figyelem:

Egészségügyi készlet az X sorozathoz a 097764 sz. alatt.