Fülvédő Peltor™ Optime™ sisakos kivitel, Típus: 2

Cikkszám: 097753 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Peltor™ Optime™
SNR érték (szigetelő érték) 30 dB(A)
Termék fajtája Fülvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097753 2
EAN / GTIN 4046719384174
Gyártó száma 7000039621

Leírás

Kivitel:

A fülvédő a csekély súlya következtében kényelmes viselet és jól kombinálható más védőfelszerelésekkel. A zselé és habszivacs keverékéből álló kényelmes tömítőgyűrűk optimális tömítést és kényelmes viseletet biztosítanak, tartós használat esetén is.
Peltor™ Optime™ sorozat sisakos kivitele ugyanazokkal a tok tulajdonságokkal rendelkezik, mint a fejpántos kivitel. Néhány mozdulattal felszerelhető a 30 mm Euro-Slot rögzítőkkel rendelkező sisakokra.
SNR = 30 dB (H = 34 dB, M = 28 dB, L = 19 dB).

Figyelem:

Hozzávaló sisakok a 097815 sz. (3M), 097802 sz. (Schuberth) alatt találhatóak. Tisztasági készletek a 097764, 097748 sz. alatt.