Fülvédő Peltor™ Optime™ sisakos kivitel 1

Cikkszám: 097753 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Peltor™ Optime™
    SNR érték (szigetelő érték) 26 dB(A)
    Termék fajtája Fülvédő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 097753 1
    EAN / GTIN 4046719382675
    Gyártó száma 7000039617

    Leírás

    Kivitel:

    A fülvédő a csekély súlya következtében kényelmes viselet és jól kombinálható más védőfelszerelésekkel. A zselé és habszivacs keverékéből álló kényelmes tömítőgyűrűk optimális tömítést és kényelmes viseletet biztosítanak, tartós használat esetén is.
    Peltor™ Optime™ sorozat sisakos kivitele ugyanazokkal a tok tulajdonságokkal rendelkezik, mint a fejpántos kivitel. Néhány mozdulattal felszerelhető a 30 mm Euro-Slot rögzítőkkel rendelkező sisakokra.
    SNR = 26 dB (H = 32 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

    Figyelem:

    Hozzávaló sisakok a 097815 sz. (3M), 097802 sz. (Schuberth) alatt találhatóak. Tisztasági készletek a 097764, 097748 sz. alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz